{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Indice de protection IP | IP 65 | |
Plage de mesure | 360 (4×90°) degré | |
Incrément numérique | 0,01 degré | |
Erreur admissible module électronique | 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1° – 89°) degré | |
Tolérance de planéité | 0,07 mm | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Longueur | 175 mm | |
Largeur | 32 mm | |
Hauteur | 70 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Niveaux indicateurs de pente |
Référence article | 467563 500 | |
EAN / GTIN | 4005069191252 |