{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 240 mm | |
Capacité de serrage | 39 mm | |
⌀ tuyau | 1/2 pouce | |
Angle mâchoire | 45 degré | |
Exécution du manche | avec revêtement en plastique antidérapant | |
Procédé de fabrication | entièrement forgées | |
Traitement mâchoire | trempée par induction | |
Matériau pince | Acier au chrome-vanadium | |
Forme suédoise | oui | |
Type de produit | Clé à tube et pince multiprise |
Référence article | 810700 1/2 | |
EAN / GTIN | 4005887270801 | |
Réf. fabricant | 87115005 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Clé à tube, ⌀ tuyau: 1/2pouce
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock
52,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 273 article(s) en stock
24,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale | 240 mm | 240 mm |
Procédé de fabrication | entièrement forgées | entièrement forgées |
Angle mâchoire | 45 degré | 45 degré |
⌀ tuyau | 1/2 pouce | 1/2 pouce |
Capacité de serrage | 39 mm | 35 mm |
Traitement mâchoire | trempée par induction | trempée par induction |
Matériau pince | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |