Rallonge IMPACT, 1 pouce, Longueur totale: 175mm

Réf.: 653400 175
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
841 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 1 pouce
Longueur totale 175 mm
Convient pour une utilisation sur machine oui
Type de produit Holex rallonge micrometre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 653400 175
EAN / GTIN 4045197216069
Réf. fabricant 653400 175

Description

Exécution:

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.
Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, surface brunie.

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles sur demande.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Rallonge IMPACT, 1 pouce, Longueur totale: 175mm

Rallonge IMPACT, 1 pouce, Longueur totale: 175mm

Sur demande
Disponibilité
841 article(s) en stock
53,80 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
278 article(s) en stock
37,50 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Carré d'entraînement 1 pouce 3/4 pouce
Convient pour une utilisation sur machine oui oui
Longueur totale 175 mm 175 mm
Type de produit Holex rallonge micrometre Holex rallonge micrometre