{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Indice de protection IP | IP 63 | |
Tension nominale | 250 V | |
Puissance lumineuse | 5 W | |
Flux lumineux | 450 lm | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Ampoule interchangeable | non | |
Hauteur totale | 480 mm | |
⌀ pied magnétique | 83 mm | |
Type de produit | Lampe pour établi / lampe de travail pour postes de travail |
Référence article | 081321 5W | |
EAN / GTIN | 2050001945921 | |
Réf. fabricant | PROLYX-5W |