{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | KX | |
Contenu | 1 | |
Lavage | 40 °C couleurs | |
Séchage | Séchage à l’air | |
Propriété des gants | Sans silicone; Sans DMF; Protection antichocs; Renfort entre le pouce et l’index; Fermeture auto-agrippante | |
EN 388 | 4111XP | |
Matériau support | Similicuir/ Spandex/ TPR | |
Applications | Heavy Duty | |
Longueur | 240 mm | |
Couleur | noir / gris | |
Taille des gants | 7 | |
AQL | G-II 1,0 pour critique, G-II 2,5 pour majeur, G-II 4,0 pour mineur. | |
Utilisation | réutilisable | |
Catégorie de protection | Catégorie II | |
Type de gants | Gants multi-usages | |
Type de produit | Gants multi-usages |
Référence article | 094315 7 | |
EAN / GTIN | 6942542968582 | |
Réf. fabricant | KX-05/ SZ.7 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Paire de gants KX-05 KARBON, Taille des gants: 7
Sur demande
Disponibilité
252 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
1 120 article(s) en stock
|
|
Contenu | 1 | 1 |
Longueur | 240 mm | 240 mm |
Utilisation | réutilisable | réutilisable |
EN 388 | 4111XP | 4111X |
Type de gants | Gants multi-usages | Gants multi-usages |
Catégorie de protection | Catégorie II | Catégorie II |
Type de produit | Gants multi-usages | Gants multi-usages |