{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur mors A | 110 mm | |
Plage de serrage b | 130 mm | |
Hauteur mors C | 32 mm | |
Longueur corps de base a | 280 mm | |
Largeur corps de base B | 112 mm | |
Hauteur totale c | 82 mm | |
Longueur totale max. L4 | 510 mm | |
Poids | 9,5 kg | |
Code couleur pour accessoires adaptés | Etau pour perceuses, bleu | |
Type de produit | Etaux pour perceuses |
Référence article | 365023 110 | |
EAN / GTIN | 4045197563200 | |
Réf. fabricant | 365023 110 |