Cric à fût montant SJ, Charge admissible: 1,5t

Réf.: 086040 1,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Charge admissible (t) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 725 mm
Course 1 085 mm
Charge admissible 1 500 kg
Poids 17 kg
Type de produit Cric pour voitures / Cric pour machines

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086040 1,5
EAN / GTIN 4025092080897
Réf. fabricant SJ15 SIKU,

Description

Exécution:

Crics à crémaillère avec carter montant.
Le frein actionné automatiquement par la charge maintient la charge en toute sécurité à la hauteur désirée.
Cric type SJ avec manivelle à cliquet suivant UVV.

Norme:

DIN 7355

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier