Cric hydraulique JH, Charge admissible: 2t

Réf.: 086045 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
123 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Charge admissible (t) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Encombrement minimal 181 mm
Course 115 mm
Charge admissible max. 2 t
Type de produit Cric pour voitures / Cric pour machines

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086045 2
EAN / GTIN 4025092162722
Réf. fabricant JH-2 B 2t

Description

Exécution:

Construction robuste avec large base assurant une meilleure stabilité, avec valve de limitation de pression. Levier de pompe facile à manier avec ajustement pour la commande de valve. Tête rainurée et extensible à l’aide d’une vis. Ne peuvent pas être utilisés à l’horizontale.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier