Lampe frontale à LED, Type: H7R.2

Réf.: 081486 H7R.2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
217 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP X6

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant H7R.2
Indice de protection IP IP X6
Zone ATEX aucune
Flux lumineux 20 lm - 300 lm
Durée d'éclairage 4 h - 30 h
Portée 50 m - 160 m
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Eclairage à intensité variable oui
Advanced Focus System (AFS) oui
Smart Light Technology (SLT) oui
Rapid Focus oui
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 1,4 Ah
Tension de la batterie 3,7 V
⌀ tête 35 mm
Poids 165 g
Trousse de ceinture fournie non
Type de produit Lampes frontales

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081486 H7R.2
EAN / GTIN 4029113729802
Réf. fabricant 7298

Description

Exécution:

Lampes frontales à LED de qualité élevée, hautes performances.
Puissante, focalisable, avec variateur de lumière progressif. Avec plusieurs modes d'éclairage.
Rechargeable. Avec batterie Li-Ion et chargeur USB.

Fonctionnement:

IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ < 12 mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l’eau.

Attention:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier