Fil d'apport sans plomb Sn96, 5Ag3, 0Cu0,5, bobine de 250 g, ⌀ fil d'apport: 1mm

Réf.: 082365 1
(301,60 € / 1 Kilogramm)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
103 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ fil d'apport (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ fil d'apport 1 mm
Type de produit Fils d'apport

Numéros d’identification et classifications

Référence article 082365 1
EAN / GTIN 4003008078411
Réf. fabricant 010MM0250LF02

Description

Exécution:

Fil d’apport avec noyau de flux 3,5%, sans les éléments interdits Pb, Cd, Cr6, Hg. Règlement depuis le 01. 07. 2006 (température de fusion 217 °C).

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier