Jeu de rubans crêpés, Largeur×longueur (mm×m): 19X50

Réf.: 083645 19X50
Fixer le prix 16 Unité (0,04 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
211 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur×longueur (mm×m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant tesakrepp® 4329
Type de ruban adhésif une face
Matériau support Papier
Masse adhésive Caoutchouc naturel
Pouvoir adhésif sur l'acier 0,28 N/mm
Extensibilité 10 %
Résistance à la traction 0,33 N/mm
Particularité découpable à la main; recyclable; inscriptible
Utilisation Travaux de recouvrement
résiste à des températures jusqu'à 70 °C
Support présent non
Température de stockage 15 °C - 35 °C
Humidité de l'air du local de stockage 50 % - 70 %
Couleur jaunâtre
Longueur 50 m
Largeur 19 mm
Epaisseur 0,13 mm
Nombre de rubans adhésifs 16
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083645 19X50
EAN / GTIN 4005801208446
Réf. fabricant 04329-00001-01

Description

Exécution:

Le ruban de masquage fin, souple et faiblement crêpé tesakrepp® 4329 présente une résistance élevée à l’affûtage avec arrosage et un bon maintien aux vernis et mastics. Il convient également pour les travaux de masquage et de peinture généraux à des températures pouvant aller jusqu’à 70 °C.

Remarque(s):

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits tesa® est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier