Plaquette de fraisage sans profil, HB7720, Largeur fraisage A: 1,5mm

Réf.: 217258 1,5

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    80,16 € / Unité
  • De 3 Unité
    66,80 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur fraisage A (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur fraisage A 1,5 mm
Nuance HB7720
Rayon R 0,1 mm
⌀ ext. D 27,7 mm
Profondeur coupe max. Smax 6,2 mm
Type P26
Nombre de dents Z 6
Type de produit Inserts de coupe pour fraisage circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 217258 1,5
EAN / GTIN 4045197854018
Réf. fabricant 217258 1,5

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
500
Alu (à copeaux courts)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Acier < 500 N/mm²
P
250
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
120
Acier < 1100 N/mm²
P
120
Acier < 1400 N/mm²
P
100
Acier < 55 HRC
H
60
Acier < 60 HRC
H
45
Acier < 65 HRC
H
35
Acier < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
Fonte GG(G)
K
180
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier