Tête fraisage pr dressage, chanfrein à 45° avec AI, HB730, ⌀ D h10: 10mm

Réf.: 210100 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
35 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D h10 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Angle d'hélice: 40

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TopCut
⌀ dents D 10 mm
Nuance HB730
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Pas des arêtes de coupe Différent
Angle d'hélice 40 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le chanfreinage
Méthode d'usinage HPC
Arrosage interne oui
Dimensions de l'attachement 10 mm
Porte-outils adapté GARANT TopCut
Long. tête l 13 mm
Long. coupe L2 7,5 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,2 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 0,04 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,06 mm
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 210100 10
EAN / GTIN 4045197557285
Réf. fabricant 210100 10

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
210
Acier < 750 N/mm²
P
170
Acier < 900 N/mm²
P
150
Acier < 1100 N/mm²
P
130
Acier < 1400 N/mm²
P
110
Acier < 55 HRC
H
50
Acier < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
Fonte GG(G)
K
160
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ap max ≤ 0,5×D.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "TopCut" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier