{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type d'utilisation | Gauche | |
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 3×D | |
Norme | Norme usine | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO porte-outils | A0608H SCLCR/L06; A0810J SCLCR/L06; A1012K SCLCR/L06; A1216M SCLCR/L06 | |
Plaquette adaptée | CC.. 0602.. | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 8 mm; 11 mm; 13 mm; 16 mm | |
Déport L3 | 4 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm | |
Hauteur de serrage L2 | 7 mm; 9 mm; 11 mm; 15 mm | |
Largeur de collet L4 | 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm | |
Longueur de tête L1 | 22 mm; 27 mm; 33 mm; 42 mm | |
Longueur totale L | 100 mm; 110 mm; 125 mm; 150 mm | |
Jeu de vis pour plaquettes | 269028 7 | |
Type de produit | Barre d'alésage |
Référence article | 260037 SET06 | |
EAN / GTIN | 4045197656643 | |
Réf. fabricant | 260037 SET06 |