CCGT 030102, Nuance: PR1725

Réf.: 260041 PR1725
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
97 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CCGT 030102
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance PR1725
Type d'outils Carbure
Application principale P
Application secondaire M
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux MP-CF
Prof. coupe ap 0,03 mm - 0,2 mm
Avance f 0,02 mm/tr - 0,1 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 180 m/min
Vitesse de coupe vc Application secondaire 100 m/min - 150 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260041 PR1725
EAN / GTIN 4960664890354
Réf. fabricant TLM00057

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Continue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


CCGT 030102, Nuance: PR1725

CCGT 030102, Nuance: PR1725

Sur demande
Disponibilité
97 article(s) en stock
21,60 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 425 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
18,78 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
15,65 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 425 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
18,78 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
15,65 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de changements/dents 2 2 2
Revêtement non revêtu Diamant
Code ISO plaquette CCGT 030102 CCGT 030102 CCGT 030102
Condition de coupe Continue Continue Continue
Avance f 0,02 mm/tr - 0,1 mm/tr 0,03 mm/tr - 0,1 mm/tr 0,03 mm/tr - 0,25 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 180 m/min 120 m/min - 600 m/min 50 m/min - 300 m/min
Type de produit Plaquette pour tournage Plaquette pour tournage Plaquette pour tournage

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier