{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 6 mm | |
Support | SA 40 A = 120 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 120 mm | |
⌀ ext. D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Type de produit | Mandrin de frettage |
Référence article | 302256 6 | |
EAN / GTIN | 4045197287915 | |
Réf. fabricant | 302256 6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrin de frettage, SA 40 A = 120, ⌀ serrage D1: 6mm
Sur demande
Disponibilité
114 article(s) en stock
164,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock
237,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ D2 | 21 mm | 21 mm |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
⌀ ext. D | 27 mm | 27 mm |
Forme | ADB | ADB |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | UGV; HPC |
Type de produit | Mandrin de frettage | Mandrin de frettage |