{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 6 mm | |
Support | HSK-A 100 court | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 85 mm | |
⌀ ext. D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Type de produit | Mandrin de frettage |
Référence article | 308265 6 | |
EAN / GTIN | 4045197291271 | |
Réf. fabricant | 308265 6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Mandrin de frettage, HSK-A 100 court, ⌀ serrage D1: 6mm
Sur demande
Disponibilité
182 article(s) en stock
235,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
48 article(s) en stock
266,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock
279,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
⌀ ext. D | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ serrage D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25 000 min-1 |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | UGV; HPC | UGV; HPC |
Type de produit | Mandrin de frettage | Mandrin de frettage | Mandrin de frettage |