{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 6 mm | |
Support | BT 50 court | |
Norme | DIN 6359 | |
Norme de porte-outils | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 15000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 63 mm | |
⌀ ext. D | 25 mm | |
Vis de serrage de rechange 309900 | 6 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 302660 6 | |
EAN / GTIN | 4250122615651 | |
Réf. fabricant | 506.04.06.63 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Mandrin porte-fraises Weldon Type ADB, BT 50 court, ⌀ serrage D1: 6mm
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
86,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock
106,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock
58,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
71 article(s) en stock
112,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | BT 50 court | BT 50 court | BT 50 court | BT 50 court |
Norme de porte-outils | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Longueur de col cote A | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
⌀ ext. D | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Vis de serrage de rechange 309900 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon |