{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Capacité de taraudage | M3 − M12 | |
Support | SA 40 | |
Norme de porte-outils | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Compensation pression | 7,5 mm | |
Compensation extension | 7,5 mm | |
⌀ ext. D | 38 mm | |
⌀ int. D1 | 19 mm | |
Longueur de col cote A | 60 mm | |
Type de produit | Mandrins de taraudage |
Référence article | 334630 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4045197488428 | |
Réf. fabricant | 334630 M3-12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrin de taraudage à changement rapide, SA 40, Capacité de taraudage: M3-12
Sur demande
Disponibilité
78 article(s) en stock
187,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
183 article(s) en stock
169,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | SA 40 | SA 40 |
Norme de porte-outils | DIN 69871; ISO 7388-1 | DIN 69871; ISO 7388-1 |
Longueur de col cote A | 60 mm | 60 mm |
⌀ ext. D | 38 mm | 38 mm |
Compensation extension | 7,5 mm | 7,5 mm |
⌀ int. D1 | 19 mm | 19 mm |
Type de produit | Mandrins de taraudage | Mandrins de taraudage |