Pilote pour fraise à lamer, ⌀ a×⌀ d: 4X6,8mm

Réf.: 156620 4X6,8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ a×⌀ d (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 4 mm
⌀ tenon d 6,8 mm
Norme DIN 1868
Pour taille de vis M8
Pour alésage Avant-trou
Convient pour ⌀ fraise 15 mm
Type de produit Pilote

Numéros d’identification et classifications

Référence article 156620 4X6,8
EAN / GTIN 4045197088109
Réf. fabricant 156620 4X6,8

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier