Fraise à chanfreiner une dent 90°, non revêtu, ⌀ ext. DC: 6mm

Réf.: 150050 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
297 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 90
  • Type d'outils: HSS
  • Nombre de dents Z: 1
  • Queue: Queue cylindrique avec h9

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 6 mm
Revêtement non revêtu
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
Type d'outils HSS
Nombre de dents Z 1
Queue Queue cylindrique avec h9
Longueur totale L 45 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 150050 6
EAN / GTIN 4045197085283
Réf. fabricant 150050 6

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
33
Acier < 500 N/mm²
P
28
Acier < 750 N/mm²
P
27
INOX < 900 N/mm²
M
7
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Avec conicité à dépouille axiale-radiale pour un ébavurage et un chanfreinage sans marques de vibrations, permettant d’obtenir une qualité d’état de surface élevée. Goujures larges pour une excellente évacuation des copeaux. Réaffûtage aisé dans la goujure.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier