{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 1 mm | |
Revêtement | SiTiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Qualité d'équilibrage avec queue | G 2,5 avec HB | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Longueur de coupe Lc | 2,5 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 5 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 0,95 mm | |
Longueur totale L | 57 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202392 1 | |
EAN / GTIN | 4045197538697 | |
Réf. fabricant | 202392 1 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise carbure monobloc MTC, SiTiN, ⌀ f8 DC: 1mm
Sur demande
Disponibilité
1 407 article(s) en stock
52,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
407 article(s) en stock
48,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
476 article(s) en stock
41,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
143 article(s) en stock
48,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
170 article(s) en stock
25,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | SiTiN | AlCrN | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
⌀ dents DC | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Longueur de coupe Lc | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 3 mm | 2,5 mm |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | Différent | Différent | Différent | différent |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |