Mandrin CM, Type: 2/19

Réf.: 118920 2/19
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
60 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille cône morse CM 2
⌀ queue 19 mm
Pour ⌀ fraise à carotter 12 mm - 60 mm
Lubrification manuelle
Type de produit Support

Numéros d’identification et classifications

Référence article 118920 2/19
EAN / GTIN 4045197038258
Réf. fabricant 118920 2/19

Description

Utilisation:

Pour recevoir des fraises à carotter dans des perceuses fixes.

Adapté(s) pour:

Fraises à carotter avec queue Weldon ⌀ 19 mm.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier