Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

MK laikiklis, Tipas: 2/19

Prekės Nr.: 118920 2/19

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Morzės kūgio MK dydis 2
Koto ⌀ 19 mm
tinka karūniniam grąžtui ⌀ 12 mm - 60 mm
Aušinimas-tepimas rankinis
Produkto rūšis Laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 118920 2/19
EAN / GTIN 4045197038258
Gamintojo numeris 118920 2/19
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Paskirtis:

Karūninių grąžtų tvirtinimui stacionariose gręžimo staklėse.

Tinka:

Karūniniams grąžtams su Weldon kotu ⌀ 19 mm.