{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M3 LH | |
Revêtement | vaporisé | |
Type de filetage | M-LH | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 371 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | Gauche | |
Pas de filetage | 0,5 mm | |
Longueur totale L | 56 mm | |
⌀ queue Ds | 3,5 mm | |
Carré corps □ | 2,7 mm | |
⌀ perçage | 2,5 mm | |
Filetage ⌀ | 3 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Vert | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 9 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 136180 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197078384 | |
Réf. fabricant | 136180 M3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Taraud machine, filetage à gauche HSS-E 6H, vaporisé, M-LH: M3
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
42,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
714 article(s) en stock
27,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 472 article(s) en stock
11,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 2 |
Longueur totale L | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
Norme de filetage | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Arrosage interne | non | non | non |
Norme | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Profondeur de filetage | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous borgnes | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes |