QUAND RÉGLEZ VOS INSTRUMENTS DE MESURE DEVIENT UN JEU D'ENFANTS
GARANT Banc de réglage SB1 - Une utilisation simple et rapide pour obtenir de meilleurs résultats.
Le banc de réglage GARANT SB1 est un appareil de réglage horizontal de haute précision. Il permet un réglage rapide et confortable de différents outils de mesure dans les plages de mesure de 300 mm, 600 mm et 1000 mm. Le banc de réglage robuste est conçu pour une utilisation quotidienne dans la fabrication, la production et l'atelier.
AVANTAGES DU BANC DE RÉGLAGE GARANT SB1
- Précision maximale : précision au micromètre près
- Rapide : les réglages peuvent être effectués en quelques secondes
- Numérique : les données de réglage sont mémorisées et peuvent être consultées et reproduites à tout moment
- Simple : entrez la valeur et le chariot mobile se positionne automatiquement
- Adapté à l'utilisation en atelier : conception robuste, écran tactile avec grand panneau de commande
Convient pour le réglage d'outils de mesure internes et externes, tels que :
- Pieds à coulisse
- Instruments de mesure universels- Micromètres externes
- Étriers rapides internes
- Jauges d'alésage de précision interne
Obtenez un aperçu des fonctions et des avantages du banc de réglage GARANT SB1 dans la vidéo.
GARANT Banc de réglage SB1
TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES EN UN COUP D'ŒIL
Simple et pratique à utiliser
L'appareil est de haute qualité et possède une base en granit solide et des guides de haute précision. La commande motorisée très précise régule les valeurs de consigne en temps réel, même avec différentes forces de mesure.
- Grand écran de commande intuitif : écran tactile, saisie des dimensions internes et externes.
- Calculateur de tolérance intégré : calcul de la tolérance à partir de la dimension nominale et de l'ajustement. Accès direct aux valeurs MIN / MAX / MIDPOINT qui sont déterminées.
- Création de favoris : l'historique est enregistré et peut être consulté à tout moment. Sauvegarde des favoris pour le réglage répété des outils de mesure.
- Connexions : Connexion Internet, ports USB pour les scanners et les imprimantes d'étiquettes.
- Adaptateurs optionnels pour le réglage de différents types d'appareils de mesure
- Base solide en granit
- Cales étalons réglables pour la mesure interne et externe
Disponibilité des données d'ajustement
Après avoir appliqué l'étiquette imprimée sur l'outil de mesure, les données de réglage de l'outil peuvent toujours être retracées et, par balayage, peuvent être restaurées à l'aide du banc de réglage.
- Régler l'appareil de mesure
- Imprimer l'étiquette
- Appliquer une étiquette sur l'outil de mesure ajusté
- Scanner l'étiquette
- La valeur de réglage est enregistrée
RENTABILITE GRACE A UN GAIN DE TEMPS EXTREME
Rapidement rentable grâce à un gain de temps extrême.
En comparaison avec les méthodes traditionnelles, le nouveau banc de réglage GARANT SB1 est déjà amorti a bout d'environ 160 heures d'utilisation. Le gain de temps par rapport à la méthode de réglage conventionnelle est d'environ 85%.
PLUS D'INFORMATIONS
You can find the GARANT SB1 setting bench in our e-shop:
Vous trouverez des informations complémentaires sur l'appareil de réglage dans notre brochure :
VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
Contactez-nous !
Nos conseillers spécialisés vous offrent un conseil individuel concernant notre banc de réglage GARANT.
Contactez-nous