{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abrasifs | Grain de céramique (CER) | |
Abréviation de l'abrasif | Céramique | |
Grain | 36 | |
⌀ disque | 76,2 mm | |
Vitesse de rotation max. | 20 000 min-1 | |
Type de produit | disques abrasifs |
Référence article | 553923 36 | |
EAN / GTIN | 4045197805348 | |
Réf. fabricant | 553923 36 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
disques abrasifs (CER), ⌀ 76,2 mm, Grain: 36
Sur demande
Disponibilité
637 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
2,11 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
50
pièce(s)
1,76 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 996 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
2,11 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
50
pièce(s)
1,76 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Grain | 36 | 36 |
Vitesse de rotation max. | 20 000 min-1 | 20 000 min-1 |
⌀ disque | 76,2 mm | 76,2 mm |
Abrasifs | Grain de céramique (CER) | Grain de céramique |
Abréviation de l'abrasif | Céramique | Céramique |
Support | Support en fibres | |
Type de produit | disques abrasifs | disques abrasifs |