Disque d’étanchéité pour écrous de serrage ER, ER 20, ⌀ serrage d: 7mm

Réf.: 309627 7
Remise
21,90 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage d (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type ER 20
⌀ ext. D 16 mm
Type de produit Etanchéité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309627 7
EAN / GTIN 7640128495123
Réf. fabricant 9.20.070

Description

Adapté(s) pour:

Ecrous de serrage ER 309615; 309621; 309652.

Remarque(s):

  • Plage de serrage = dim. nominale − 0,5 mm.
  • ⌀ de serrage par pas de 1 mm.
  • Lors de la commande, indiquer le ⌀ de serrage souhaité!
  • Convient jusqu’à 80 bars.
  • Montage: inscription sur la face intérieure de l'écrou de serrage.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier