Jeu de piles NiMH, rechargeables préchargées, Format international: LR3

Réf.: 081575 LR3
Fixer le prix 2 Unité (4,28 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
280 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Format international Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de batteries incluses 2
Composition chimique Nickel-hydrure métallique
Type de batterie Micro, AAA
Format international LR3
Tension nominale 1,2 V
Capacité de la batterie 800 mAh
rechargeable oui
Poids par unité 15 g
Type de produit Batterie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081575 LR3
EAN / GTIN 4013674309825
Réf. fabricant 5030982

Description

Exécution:

Piles de grande capacité pour longues durées de décharge avec technologie NiMH écologique; rechargeables jusqu'à 1000×.
Nouvelle technologie de batterie maxE. Préchargées à la livraison, utilisables 1 an sans recharge, auto-décharge minimale, idéales pour les appareils à faible consommation. Courant de charge max. 1400 mA.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier