Pâte de cuivre Copper Paste, Contenu: 100g

Réf.: 083068 100
(14,46 € / 100 Gram)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    14,46 € / Unité
    (14,46 € / 100 Gram)
  • De 12 Unité
    12,05 € / Unité
    (12,05 € / 100 Gram)
Sur demande
Disponibilité
528 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenu (g) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Tube
Contenu 0,1 l
Couleur Cuivre
Forme Pâte
Point d'éclair > 250 °C
Température d'auto-inflammation 200 °C
Hydrosolubilité insoluble
Propriétés oxydantes non
Plage de températures -30 °C - 1 100 °C
Type de produit Pâte céramique / Pâte de cuivre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083068 100
EAN / GTIN 5412386017681
Réf. fabricant 10690-AB

Description

Exécution:

La pâte empêche le grippage et la corrosion. Spécialement conçu pour des pièces et des vis exposées à la chaleur, à une pression élevée ou à un environnement susceptible de se corroder.
Pâte à vis et de montage anti-grippage de haute qualité à base de cuivre de haute qualité avec graisse de base qui ne goutte pas. Résiste à des températures de -30 °C à 1 100 °C.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier