Chaussettes TOP ESD PRO, Blanc, Taille unisexe: 36-38

Réf.: 091923 36-38
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 44 % polyester; 32% coton; 18 % nylon; 3 % élasthanne; 3% fibre de carbone

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Prestation de service spéciale Personnalisation
Sexe Unisexe
Composition du tissu 44 % polyester; 32% coton; 18 % nylon; 3 % élasthanne; 3% fibre de carbone
Couleur Blanc
Pointure UE 36-38
Type de produit Chaussettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091923 36-38
EAN / GTIN 8023796286115
Réf. fabricant CC-002-09 XS

Description

Exécution:

Chaussettes ESD légères pour l'été, permettant d'éviter les tensions électrostatiques.
Sensation agréable grâce à la matière COOLMAX® maintenant les pieds au sec. Évitent les odeurs désagréables grâce au traitement antibactérien freshFX®. Structure renforcée de LYCRA® pour une plus grande élasticité, même après de nombreux lavages. Type: unisexe.
Size 36 – 38

Adapté(s) pour:

Environnements Atex, environnements ESD, industrie

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Chaussettes TOP ESD PRO, Blanc, Taille unisexe: 36-38

Chaussettes TOP ESD PRO, Blanc, Taille unisexe: 36-38

Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
10,98 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
492 article(s) en stock
8,75 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
948 article(s) en stock
7,25 €
3,75 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
979 article(s) en stock
7,70 €
4,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
964 article(s) en stock
13,85 €
10,70 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
864 article(s) en stock
8,20 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Couleur Blanc noir / rouge / gris noir / rouge / gris Noir noir / rouge / gris Noir
Pointure UE 36-38 36-38 36-38 36-38 36-38 36-38
Composition du tissu 44 % polyester; 32% coton; 18 % nylon; 3 % élasthanne; 3% fibre de carbone 44% coton; 47% polyester; 8% polyamide; 1% élasthanne 42% coton; 48% polyester; 9% polyamide; 1% élasthanne 81% coton; 16% polyester; 2% élastodiène; 1% élasthanne 10% laine mérinos; 60% polyester; 10% acrylique; 19% polyamide; 1% élasthanne 24% coton; 70% polyester; 5% élastodiène; 1% élasthanne
Prestation de service spéciale Personnalisation
Type de produit Chaussettes Chaussettes Chaussettes Chaussettes Chaussettes Chaussettes
Sexe Unisexe

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier