{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Contenu | 1 | |
Propriété des gants | Sans silicone; sans latex; Compatibles écrans tactiles | |
Tricot technologique | 18G | |
EN 388 | 4X21D | |
EN 407 | X1XXXX | |
Matériau support | INTERCEPT™, Kevlar | |
Revêtement | Mousse nitrile | |
Matière | Mousse nitrile | |
Variante de revêtement | Paume | |
Applications | Polyvalents | |
Couleur | noir / gris | |
Taille des gants | 7 | |
Poids | 24 g | |
Longueur | 196 mm | |
Utilisation | réutilisable | |
Sans silicone | oui | |
Catégorie de protection | Catégorie II | |
Type de gants | Gants anti-coupures | |
Classe de protection anti-coupure | D | |
Type de produit | Gants anti-coupures |
Référence article | 094563 7 | |
EAN / GTIN | 10076490458581 | |
Réf. fabricant | 11-541/7 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Paire de gants HyFlex® 11-541, Taille des gants: 7
Sur demande
Disponibilité
38 article(s) en stock
20,72 €
7,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
21,30 €
5,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
672 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
1 606 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
5,18 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
12
pièce(s)
4,32 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Applications | Polyvalents | Polyvalents | Polyvalents | Polyvalents |
Revêtement | Mousse nitrile | PU à base d’eau/Nitrile | PU à base d’eau/Nitrile | PU |
Couleur | noir / gris | noir / gris | noir / gris | gris |
Matériau support | INTERCEPT™, Kevlar | HPPE | HPPE | Nylon |
Taille des gants | 7 | 7 | 7 | 7 |
EN 388 | 4X21D | 3X42D | 4X43D | 4442D |
Type de produit | Gants anti-coupures | Gants anti-coupures | Gants anti-coupures | Gants anti-coupures |