Galet lisse convexe, ⌀ rouleau: 10mm

Réf.: 291440 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ rouleau (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ rouleau 10 mm
Type d'outils HSS
Largeur rouleau 4 mm
⌀ alésage de rouleau 4 mm
Valeur de rugosité 4 µm
Forme convexe
Type RRE
Type de produit Outil de brunissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 291440 10
EAN / GTIN 4030741009181
Réf. fabricant 41000006

Description

Exécution:

Tournés et polis (Rz = 4 µm).
Galets lisses convexes HSS – Type RRE.

Avantage(s):

  • Meilleure qualité d'état de surface.
  • Consolidation des surfaces.
  • Réduction du temps de process.

Utilisation:

Pour le galetage de pièces cylindriques.

Adapté(s) pour:

Porte-molettes: 290000; 290001

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier