{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | ALU | |
Nuance | HU7810 | |
Type d'outils | Carbure | |
Rayon d'angle R | 4 mm | |
Avance fz dans l'aluminium à copeaux courts | 0,35 mm | |
Avance fz dans l'acier < 1400 N/mm2 | 0,35 mm | |
Nombre de changements/dents | 1 | |
Rayon d'angle | 4 mm | |
Type de produit | Plaquette pour fraisage |
Référence article | 212734 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197761804 | |
Réf. fabricant | 212734 ALU |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Plaquette de fraisage ⌀ 20 mm, Type: ALU
Sur demande
Disponibilité
222 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
503 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
556 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
121,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
101,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de changements/dents | 1 | 1 | 1 |
Rayon d'angle | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Type d'outils | Carbure | Carbure | Carbure |
Nuance | HU7810 | HU7810 | HU7810 |
Type | ALU | ALU | ALU |
Avance fz dans l'aluminium à copeaux courts | 0,35 mm | 0,24 mm | 0,3 mm |
Type de produit | Plaquette pour fraisage | Plaquette pour fraisage | Plaquette pour fraisage |