Bâti ESD 16G avec tiroirs à roulettes, 12×20G, Hauteur caisson mm / Nombre de tiroirs: 500/4mm

Réf.: 972022 500/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur caisson mm / Nombre de tiroirs (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Déverrouillage individuel des tiroirs: Une main
  • Surface utile de tiroir en G: 12×20
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
Déverrouillage individuel des tiroirs Une main
Surface utile de tiroir en G 12×20
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Propriété électrostatique ZED/ESD
Hauteur 700 mm
Largeur 400 mm
Profondeur 650 mm
Hauteur utile 425 mm
Hauteur utile pour tiroirs 425 mm
Hauteur utile caisson de tiroirs 425 mm
Largeur utile des tiroirs 300 mm
Profondeur utile des tiroirs 500 mm
Largeur utile des tiroirs en G 12
Profondeur utile des tiroirs en G 20
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
Nombre de roulettes directrices sans blocage 2
Avec rebord oui
Nombre de tiroirs 4
Charge admissible max. 250 kg
Exécution à roulettes; avec tiroirs
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment oui
ComfortClose non
Bandage ne laissant pas de traces oui
Poids 54 kg
Type de produit Armoires roulantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 972022 500/4
EAN / GTIN 4062406166939
Réf. fabricant 972022 500/4

Description

Exécution:

Caisson de tiroirs en construction d'acier robuste. Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Verrouillage central par serrure à cylindre.
Avec deux roues fixes et deux roues directrices montées sur roulements à billes (roues directrices avec mécanisme d’arrêt pour la roue et la couronne pivotante) ⌀ 125 mm avec roues conductrices résistantes à l’abrasion. Tiroirs avec déverrouillage individuel à une seule main empêchant toute ouverture des tiroirs pendant le transport.

Utilisation:

Caisson de tiroirs pour équipement individuel des Workstations ESD 972010972015, des tables de travail ESD à réglage en hauteur 972017 ou des établis ESD 972150972195.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs mm: 50; 75; 100; 200

Coloris:

Corps et tiroirs gris clair similaire RAL 7035, revêtement par poudre ESD.

Remarque(s):

Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons) et les barres-poignées ne sont pas conductrices ESD.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier