Rangées de bacs transparents, Type de bac transparent: ST3

Réf.: 956875 ST3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type de bac transparent Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 243 mm
Largeur 601 mm
Profondeur 165 mm
Nombre de bacs transparents 3
Type de bac transparent ST3
Type de produit Plateaux pour bacs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 956875 ST3
EAN / GTIN 4062406128340
Réf. fabricant 956875 ST3

Description

Utilisation:

Rangement de petites pièces − à l’abri de la poussière et de manière ordonnée.

Adapté(s) pour:

Pour fixation sur panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier