Pince ampèremétrique numérique, Type: 770-1

Réf.: 473315 770-1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 95,60 € /pcs.
  • 102,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
46 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Portée de l'affichage 4 000
Précision de base 0,8 %
Contrôle de continuité oui
Contrôle de diodes oui
Procédé de mesure TRUE RMS
Tension alternative c.a. 1 mV - 600 V
Tension continue c.c. 1 mV - 600 V
Courant alternatif c.a. 0,1 A - 400 A
Courant continu c.c. 0,1 A - 400 A
Résistance 0,1 - 40 MΩ
Capacité 0,001 µF - 100 µF
Fréquence 0,001 Hz - 10 kHz
Catégorie de surtension CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 3
Code art. piles/batteries incluses 081561 LR3
Alimentation 3× 081561 réf. LR3
Type de produit Pinces ampèremétriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 473315 770-1
EAN / GTIN 4029547013973
Réf. fabricant 0590 7701

Description

Exécution:

Boîtier en plastique robuste avec grand écran LCD rétroéclairé et zone de préhension en caoutchouc. Le mécanisme de préhension exclusif facilite le travail dans des endroits étroits. Réglage automatique de la plage de mesure et du type de mesure (c.a./c.c.). Avec plage de mesure µA pour la mesure de courants d'ionisations (avec câbles de mesure).

Utilisation:

Convient pour de nombreux domaines d'application dans l'électrotechnique, l'industrie, la maintenance et le service (dépannage).

Norme:

EN 61326-1, EN 61140.

Livraison:

Avec 3 piles 081561 réf. LR3 et câbles de mesure.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier