Cisaille à tôle Ideal Acier inoxydable, coupe à gauche, Longueur totale: 260mm

Réf.: 762100 260
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
76 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 260 mm
Longueur lames 30 mm
Type d'utilisation coupe à gauche
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 762100 260
EAN / GTIN 4010220001301
Réf. fabricant D216-260L-H

Description

Exécution:

Forgée. Tête non revêtue, branches ouvertes et vernies.
En acier spécial, lames trempées par induction (HRC 60); également pour tôles en inox.

Utilisation:

Pour coupes droites continues et chantournages.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier