{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 140 mm | |
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ | 3,1 mm | |
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 2 mm | |
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ | 1,5 mm | |
Norme | DIN ISO 5749 | |
Poignée | Gaine à plusieurs composants | |
Procédé de fabrication | Taillants trempés par induction (environ 64 HRC) | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromée | |
Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances | non | |
Avec ressort d'ouverture commutable | non | |
Type de produit | Pince coupante |
Référence article | 723100 140 | |
EAN / GTIN | 4003773039617 | |
Réf. fabricant | 74 05 140 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pince coupante diagonale à forte démultiplication, chromée, avec gaine, Longueur totale: 140mm
Sur demande
Disponibilité
153 article(s) en stock
30,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
564 article(s) en stock
18,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 918 article(s) en stock
10,15 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Poignée | Gaine à plusieurs composants | Gaine multimatière avec surface ergonomique en Haptoprene | avec revêtement en plastique |
Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances | non | non | non |
Avec ressort d'ouverture commutable | non | non | non |
Norme | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 2 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Type de produit | Pince coupante | Pince coupante | Pince coupante |