{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Emballage valise (L-Boxx) | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Bosch 12 V | |
Référence fabricant | GSR 12V-15FC | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Nombre de batteries incluses | 2 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 2 Ah | |
Tension de la batterie | 12 V | |
Type de moteur | Moteur bipolaire | |
Couple max. doux | 15 Nm | |
Couple max. dur | 30 Nm | |
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse | 0 min-1 - 400 min-1 | |
Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse | 0 min-1 - 1 300 min-1 | |
Plage de serrage mandrin à serrage rapide | 0 mm - 10 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier | 10 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois | 19 mm | |
Poids | 0,8 kg | |
Vibrations maximales suivant EN | < 1,9 m/s2 | |
Utilisation type | Strong | |
pour matériau | Bois; Acier | |
Type de produit | Perceuses-visseuses | |
USP1 | avec mandrin interchangeable, 12 V | |
USP2 | avec 2 batteries, en L-Boxx |
Référence article | 070242 GSR1215FC | |
EAN / GTIN | 3165140847322 | |
Réf. fabricant | 06019F6000 |