Marqueur à peinture 780, Couleur d'écriture: W

Réf.: 085168 W
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
231 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur d'écriture Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur d'écriture blanc
résiste à des températures jusqu'à 1 000 °C
Résistant aux UV oui
water-proof oui
Référence fabricant Marqueur à peinture 780
Type de produit Marqueurs à peinture

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085168 W
EAN / GTIN 4004764023066
Réf. fabricant 4-780049

Description

Exécution:

Peinture inodore, pointe ronde. Résistant à l'eau et aux UV.
Pointe extra fine. Épaisseur de trait env. 0,8 mm.

Utilisation:

Résistant à la chaleur jusqu'à 400 °C (blanc jusqu'à 1000 °C).

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier