{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | 410 | |
Pression de service max. | 16 bar | |
⌀ int. raccord de tuyau (dim. nominales) | 11 mm | |
Débit | 4 000 l/min | |
Type de produit | Kärcher coupleur p/nettoyeur 4.403-002.0 |
Référence article | 080328 11 | |
EAN / GTIN | 7391390295422 | |
Réf. fabricant | 304102004 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Raccord de sécurité avec raccord de tuyau, ⌀ int. (nominal) raccord de tuyau: 11mm
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
39,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock
19,25 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock
22,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Débit | 4 000 l/min | 2 250 l/min | 2 250 l/min |
Pression de service max. | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
⌀ int. raccord de tuyau (dim. nominales) | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Série | 410 | ||
Type de produit | Kärcher coupleur p/nettoyeur 4.403-002.0 | Kärcher coupleur p/nettoyeur 4.403-002.0 | Kärcher coupleur p/nettoyeur 4.403-002.0 |