Mandrin expansible hydraulique étroit, HSK-E 50 A = 70, ⌀ serrage D1: 4mm

Réf.: 307528 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: HPC; UGV

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 4 mm
Support HSK-E 50 A = 70
Norme de porte-outils DIN 69893; ISO 12164-1
Forme A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage HPC; UGV
Longueur de col cote A 70 mm
⌀ D2 10 mm
⌀ D3 13,88 mm
⌀ ext. D 42 mm
L2 37 mm
Type de produit Mandrin expansible hydraulique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 307528 4
EAN / GTIN 4062406115036
Réf. fabricant 307528 4

Description

Exécution:

  • Modèle très étroit (profil 3°).
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Réglage axial de la longueur possible.
  • Queues avec finition dure.
  • Possibilité d’utiliser des douilles de réduction.

Avantage(s):

  • Thermorésistant grâce au système complètement fermé, c.-à-d. aucune chambre de pression brasée.
  • Caractéristiques d'amortissement idéales.
  • Possibilité de transmettre des couples élevés, augmentant la sécurité du processus.

Utilisation:

Particulièrement dans la fabrication d'outils et de moules.
Applications nécessitant un encombrement réduit.
Pour le perçage, l'alésage et le fraisage.
Pour le serrage d'outils avec une tolérance de queue h6.

Livraison:

Avec clé à poignée en T hexagonale

Accessoire(s):

Douilles de réduction 302135302165.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier