Mandrin à verrouillage radial Modèle en métal, Type: 13-3/8

Réf.: 342207 13-3/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
339 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 13-3/8
Plage de serrage 1,5 mm - 13 mm
⌀ ext. 43,1 mm
Longueur mandrin ouvert 63 mm
Longueur mandrin fermé 74 mm
Support 3/8-24 pouce
Puissance machine max. 1 100 W
Verrouillage radial oui
Type de produit Mandrins sans clé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 342207 13-3/8
EAN / GTIN 4045197966018
Réf. fabricant 342207 13-3/8

Description

Exécution:

  • Mandrin sans clé à verrouillage radial. Verrouillage supplémentaire inutile (notamment pour le perçage à percussion).
  • Très ergonomique et simple d'emploi, prise de clé 6 pans.
  • Bonne précision de concentricité.
  • Modèle percé pour rotation à droite et à gauche (filetage M5 ou M6).

Mors de serrage en carbure pour réduction de l’usure.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier