Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Kabeltrommel Kunststoff, Typ: 25N

Artikel-Nr.: 081136 25N

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 44
  • schlagfest und spritzwassergeschützt: Kategorie 2 (K2) nach BGI

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 44
schlagfest und spritzwassergeschützt Kategorie 2 (K2) nach BGI
Typ 25N
Netzspannung 400 V
Nennleistung abgerollt 5500 (16 A) W
Kabelklasse H07RN-F
Kabelaufbau 5G1,5
Material Kabel Neopren
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Kabellänge 25 m
Produktart Kabeltrommel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081136 25N
EAN / GTIN 4003644009343

Beschreibung

Ausführung:

Hedi® Kabeltrommeln stehen für Qualität „Made in Germany“ und Langlebigkeit. Eigens konzipierte Trommelkörper sorgen für eine optimierte Kabelführung. Der integrierte Rotationsstoppschalter verhindert unbeabsichtigte Rotationen der Trommel. Alle Kabeltrommeln sind mit Thermoschutzschaltern ausgestattet.
Robuste Kabeltrommel aus schlagfestem Kunststoff mit Überhitzungsschutz.
  • 400 V CEE-Eingangsstecker 16 A.
  • 400 V CEE-Ausgangssteckdose 16 A mit selbstschließendem Deckel.
  • Zwei 250 V Standard-Schuko-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
  • Leitungsquerschnitt 2,5 mm.
Für den ständigen Einsatz im Freien und in feuchten Räumen zugelassen.
Entspricht den Vorgaben DGUV I 203-006 (ehemals BGI 608) sowie der DGUV I 203-005 (ehemals BGI 600).

Achtung:

German version

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb