Stab-Magnete Set 2-teilig, AlNiCo, ⌀×Länge: 6X20mm

Artikel-Nr.: 085936 6X20
Setpreis 2 Stück (1,85 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀×Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

6 mm
Länge 20 mm
Werkstoff Magnetkern AlNiCo
maximale Temperaturbeständigkeit 550 °C
Produktart Stabmagnet

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085936 6X20
EAN / GTIN 4045197372642
Herstellernummer 085936 6X20

Beschreibung

Ausführung:

  • Zylindrische Form, Kerbmarkierung der jeweils gleichen Pole.
  • Magnetmaterial temperaturbeständig bis maximal 550 °C (Lack 100 °C).
  • Die Stäbe können durch Aneinanderreihen verlängert werden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb