Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Wasserschlauch gelb-blau, PVC, Länge 50 m, Schlauch Innen-⌀: 13mm

Artikel-Nr.: 080046 13

Variante und Stückzahl wählen

Schlauch Innen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material verdrehfester PVC-Wasserschlauch
Schlauch Außen-⌀ 17,1 mm
Schlauch Innen-⌀ 13 mm
Schlauchlänge 50 m
Farbe gelb-blau
Produktart Schlauch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 080046 13
Herstellernummer 110051

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertiger und verdrehfester Wasserschlauch in gelb mit blauem Streifen. Länge 50 m.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb