{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Stechbreite w | 1,5 mm | |
Einsatzart | links | |
Innenkühlung | ja | |
tmax Innenbearbeitung | 4,5 mm | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 16 mm | |
Mittenversatz L3 | 9,5 mm | |
Auskraglänge L1 zurückgesetzte Halter | 30 mm | |
Gesamtlänge L | 140 mm | |
Schraube | 279815 12 (TX15; 3,5 Nm) | |
axiales Stechen möglich | ja | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 273791 12/1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197721105 | |
Herstellernummer | 273791 12/1,5 |