{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 120408 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | HB7010-1 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | SG | |
Schnitttiefe ap | 1,5 mm - 8 mm | |
Vorschub f | 0,25 mm/U - 0,6 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 100 m/min - 375 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schruppen | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250322 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197779687 | |
Herstellernummer | 250322 HB7010-1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für Schruppbearbeitung, Sorte HB7010-1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.813 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
10,68 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
8,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
999 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
10,68 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
8,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 120408 | CNMG 120408 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schruppen | Schruppen |
Schnittbedingung | kontinuierlich | kontinuierlich |
Spanbrecher | SG | VG |
Vorschub f | 0,25 mm/U - 0,6 mm/U | 0,25 mm/U - 0,6 mm/U |
Hauptanwendung | P | M |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 100 m/min - 375 m/min | 70 m/min - 240 m/min |