{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCGT 030101 | |
Eckenradius | 0,1 mm | |
Sorte | PR1725 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Nebenanwendung | M | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | MP-CF | |
Schnitttiefe ap | 0,03 mm - 0,2 mm | |
Vorschub f | 0,02 mm/U - 0,1 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 m/min - 180 m/min | |
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung | 100 m/min - 150 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260040 PR1725 | |
EAN / GTIN | 4960664890347 | |
Herstellernummer | TLM00056 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CCGT 030101, für Feinschlichtbearbeitung, Sorte PR1725
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar
21,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4.128 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
18,78 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
15,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4.128 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
18,78 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
15,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | Schlichten | Schlichten |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Sorte | PR1725 | HU7315-1 | HU7315-1 |
Spanbrecher | MP-CF | AF | AF |
Vorschub f | 0,02 mm/U - 0,1 mm/U | 0,03 mm/U - 0,1 mm/U | 0,03 mm/U - 0,25 mm/U |
Hauptanwendung | P | N | N |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 m/min - 180 m/min | 120 m/min - 600 m/min | 50 m/min - 300 m/min |